カラーセット台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12069656 品番12085
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

小物引出し付きで整理に便利です。

キャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー無し) 材質本体/スチール粉体塗装仕上げ、天板/メラミン化粧合板、引出しケース・引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形 イエロー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【固定式カゴ(最下段)】348×260×80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×300×890※1 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【固定式カゴ(最下段)】305×220×73 質量(kg)8 仕様C-208 アズワン品番0-9224-04
注意
※1高さ把手含む。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする