インターリンクス
インターリンクスの 事務用品
インターリンクスの その他医療事務用品
スリムステッキ 0401-SOシリーズ 折りたたみ・伸縮式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12069665
品番
0401-SO5811
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
内部コードは復元性・耐久性に優れています。
シャフト先端径(Φmm)
16
質量(g)
270
材質
シャフト/軽量アルミニウム、グリップ/天然木
付属品
予備先端ゴム・携帯ケース
折りたたみ寸法(mm)
約290
色
ライトブラウン
全長(mm)
740〜840(25mm間隔・4段階調節)
アズワン品番
0-9263-03