ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
松葉杖 NST80シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
寸法(mm)
405〜552(脇あて〜握り部)
注文コード
12069717
品番
NST801M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫な松葉杖です。プッシュボタン式で容易に高さ調節ができます。お求めやすいスタンダードタイプ
調整範囲(mm)
高さ/約25間隔、脇下/約38間隔
適応身長(cm)
157〜178(参考)
全長(mm)
1140〜1340
セット内容
【交換用グリップ】グリップ・中芯・止めネジ
質量(kg)
約1.6/組
寸法(mm)
405〜552(脇あて〜握り部)
材質
フレーム/アルミニウム、パッド・グリップ/TPR
シャフト先端径(Φmm)
22
アズワン品番
0-9843-44
注意
※非課税商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12069717
NST801M
12166414
NST801M
松葉杖 適応身長 参考 157〜178cm
プロシェア(ナビス/アズワン)
1組(2本)
¥
3,598
税込
¥
3,598
注文コードが変更になりました。