ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
松葉杖 NST80シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
12069726
品番
NST801L
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,698
販売価格(税別)
非課税商品
¥
3,698
バスケットに入れる
軽くて丈夫な松葉杖です。プッシュボタン式で容易に高さ調節ができます。お求めやすいスタンダードタイプ
調整範囲(mm)
高さ/約25間隔、脇下/約38間隔
適応身長(cm)
178〜198(参考)
全長(mm)
1340〜1540
セット内容
【交換用グリップ】グリップ・中芯・止めネジ
質量(kg)
約1.8/組
寸法(mm)
455〜602(脇あて〜握り部)
材質
フレーム/アルミニウム、パッド・グリップ/TPR
シャフト先端径(Φmm)
22
アズワン品番
0-9843-45
注意
※非課税商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000