アンセル ニトリル手袋 エッジ 82134

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 12069857 品番 82134090
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量構造のため、触覚感度が良く、手の動きを微細に調節可能です。

厚さ(mm)掌部/0.07、指部/0.09 規格EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type C 引張強度(MPa)14 材質ニトリル サイズL アズワン品番4-3214-01
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする