アンセル
アンセルの 事務用品
アンセルの その他医療事務用品
アンセル ニトリル手袋 エッジ 82134
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
12069875
品番
82134070
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量構造のため、触覚感度が良く、手の動きを微細に調節可能です。
厚さ(mm)
掌部/0.07、指部/0.09
規格
EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type C
引張強度(MPa)
14
材質
ニトリル
サイズ
S
アズワン品番
4-3214-03
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.9MB)