アイカバーソフト 滅菌紐付き 30枚入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード12070146 品番8889-01
参考基準価格(税別)¥9,960 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

紐が付いた留め具をずらすことで長さの調節が可能です。お顔に合わせた調節ができます。テープで固定する必要がないため、かぶれる心配がありません。周囲にスポンジが付いてるため肌へのあたりがやわらかくなります。

材質本体:ポリカーボネート、スポンジ:EVA・ポリエステル、紐コットン:45cm(結んだ状態)、ストッパー:ポリプロピレン 厚さ1.8mm+スポンジ5mm 寸法(幅W×奥行D)(mm)77×57 質量(g)10(紐含む) 滅菌製造日より5年間 アズワン品番62-1064-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする