河淳
河淳の 事務用品
河淳の その他医療事務用品
下膳カート MCRシリーズ 9段
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12070198
品番
MCR037YG
参考基準価格(税別)
¥237,600
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
トレイの受け部分は拭き取りやすいレール形状の樹脂製です。ネスティングにより、収納スペースを小さくできるため場所を取らずに保管でき、作業場を広く効率よく使えます。
適合サイズ(mm)
【トレー】395〜415×315〜330
色
イエローグリーン
材質
フレーム/アルミ・スチール、レール/ABS
寸法(mm)
530×1380×1565
耐荷重(kg)
6(1段あたり)
仕様
132-42-9段
アズワン品番
62-2702-67