ハヤシニット
ハヤシニットの 事務用品
ハヤシニットの その他医療事務用品
ひざワンタッチサポーター コイルボーン付 4094シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12070234
品番
4094
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ワンタッチで着脱簡単両サイドスパイラルボーン付でひざのブレを軽減
ひざ周り(cm)
【計測位置】35〜42
色
ホワイト
サイズ
M
材質
ナイロン、綿、ポリウレタン、鋼材[スパイラルボーン]
アズワン品番
62-2991-65