胆汁・ドレナージバッグ α

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード12070855 品番N21000
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

採液に必要な用具一式が滅菌包装され、必要なときいつでも安全に使えます。逆流防止弁で内用液の逆流は防止されます。ロックリング付接続管のほか、TPX製の透明接続管が付属されていますので、どの状況でも接続可能です。排液の時間短縮として、内径10.5mmの太径排液チューブを採用。粘性の液でもきわめてスムーズに排出します。容量目盛付で液量とバッグ内の観察ができます。バッグ上部には補強板が入っていますので、吊り下げた状態でのバッグの捻れがありません。低床ベッドでご使用の場合でも、バッグが床面に接触しません。太径排液チューブは収納型にしたため、感染防止にも役立ちます。

寸法(横×縦)(mm)260×240 チューブ内径(Φmm)上部:6、排液10.8 チューブ長さ(mm)上部:900、排液70 材質医療用塩ビ/ABS/EVA チューブ外径(Φmm)上部:8、排液13.3 アズワン品番63-9344-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする