胆汁・ドレナージバッグ Nシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) アズワン品番63-9344-18 注文コード12070880 品番N10063
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

採液に必要な用具一式が滅菌包装され、必要なときいつでも安全に使えます。逆流防止弁で内用液の逆流は防止されます。ロックリング付接続管のほか、TPX製の透明接続管が付属されていますので、どの状況でも接続可能です。排液の時間短縮として、内径10.5mmの太径排液チューブを採用。粘性の液でもきわめてスムーズに排出します。容量目盛付で液量とバッグ内の観察ができます。バッグ上部には補強板が入っていますので、吊り下げた状態でのバッグの捻れがありません。

チューブ内径(Φmm)上部:6、排液10.8 チューブ長さ(mm)上部:900、排液70 材質医療用塩ビ/ABS/EVA チューブ外径(Φmm)上部:8、排液13.3 容量(mL)500 寸法(横×縦)(mm)136×240 アズワン品番63-9344-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする