胃・ドレナージバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード12070916 品番N20000
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

バッグ内貯留のエア抜チューブ エア抜き→(開栓)→シリンジ接続が可能です。採液に必要な用具一式が滅菌包装され、必要なときいつでも安全に使えます。容量目盛付でバッグ内の観察ができます。逆流防止弁で内容液の逆流は防止されます。排液の時間短縮として、内径10.5mmの太径排液チューブを採用。粘性の液でもきわめてスムーズに排出します。液ダレ・汚損防止のキャップ付です。ロックリング付接続管のほか、太径接続管が付属されていますので、どの状況でも接続可能です。バッグ上部には補強板が入っていますので、吊り下げた状態でのバッグの捻れがありません。1000mLバッグ、目盛50ml刻み

チューブ長さ(mm)上部:900、排液70 チューブ外径(Φmm)上部:8、排液13.3 材質医療用塩ビ/ABS/EVA チューブ内径(Φmm)上部:6、排液10.8 寸法(横×縦)(mm)166×280 アズワン品番63-9344-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする