特殊衣料
特殊衣料の 事務用品
特殊衣料の その他医療事務用品
洗える防護ガウン ホワイト 1200シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12071214
品番
1200
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
はっ水機能素材を使った袖まで防護できるガウンです。マジックテープで着脱が用意に行えます。ひもが前で結べるので身体にフィットし、作業性に優れます。
材質
ナイロン100%(アクリルコーティング、はっ水加工)
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥可(80℃)
サイズ
M〜L
ひも長(mm)
2430
幅×丈(mm)
870×1030
適応身長(cm)
150〜170
アズワン品番
64-3708-73
注意
※次亜塩素酸Naを使用すると変色する可能性があります。