マルト長谷川工作所
マルト長谷川工作所の 事務用品
マルト長谷川工作所の その他医療事務用品
ネイルニッパー ネイルプロU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12071257
品番
NP-1020N
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ネイルプロのバージョンアップ版。耐久性の高いダブルリーフスプリングを採用し、グリップはより手にフィットする設計になっております。ストレート刃による自由度の高いお手入れが可能です。
切刃形状
ストレート刃
全長(mm)
115
刃長(mm)
14
質量(g)
58
材質
特殊ステンレス鋼、スプリング、ダブルリーフスプリング
アズワン品番
64-3882-89