ミルフィ CRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-5212-34 注文コード12071528 品番CR-363
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

沈み込みを抑えて寝返りや起き上がりをサポート。
4種類・4層構造ウレタンフォームです。
Sラインを保持して快適な寝心地を実現。
左右両サイドには高硬度ウレタンフォームの「アクティブフレーム」を採用し、端座位の安定を実現。

厚さ(cm)10 寸法(幅W×長さL)(cm)90×191 材質【専用カバー】上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮)、下面/ナイロンオックス 設置方法【マットレス】交換タイプ 質量(kg)6.1 アズワン品番64-5212-34

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする