EXCELENE 水溶性ランドリーバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8袋×25枚) 注文コード12071589 品番EXCELENE S
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥40,150
販売価格(税別)
36,500

医療施設等での使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。65℃のお湯で溶ける仕様なので、熱水洗濯機にバッグごと投入することができます。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらは25℃の水に溶ける仕様です。JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。

厚さ(μm)25 本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ 溶解温度(℃)本体/65、テープ/25 寸法(mm)660×840 サイズS 材質PVA(ポリビニルアルコール)が主成分 アズワン品番64-5234-97
注意
※1箱あたりの価格です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする