腹帯チューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12071790 品番3031B
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

腹帯を縦に切り込みを入れ、ストーマ装具を外側に引き出して上に折り曲げると、装具の安定と保護に役立ちますハサミで切ってもほつれにくい編み方になっていますクラビオン繊維使用で、消臭・抗菌効果があります保温、吸汗にもご利用いただけます【クラビオンとは】キチン・キトサンは甲殻類などに含まれる天然由来成分です。クラビオンは、そのキチン・キトサンを独自製法で再生した繊維です。キチン・キトサンの機能により抗菌防臭、消臭などの効果を発揮します。デリケートなお肌の方にも安心してご利用いただける日本アトピー協会の承認を得ています。

仕上幅(mm)310 サイズL 材質綿80%・レーヨン(クラビオン)15%・ポリウレタン5% ベージュ 長さ(m)1 適合サイズ(cm)100〜120 アズワン品番64-8949-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする