リープカップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12071817 品番 HS-260-IVG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,131
販売価格(税別)
1,028

やわらかいシルエットでしっとりなじむ持ち手です。専用シリコンフタ(別売)で飲み物の保温やほこりの混入を防ぎます。さりげない目盛付きです。

材質メラミン樹脂 耐用温度(℃)-20〜120(過度の高温、長時間にわたる熱消毒、熱処理後の急冷等は製品劣化を招き食器の寿命を縮めるので、一般的には100℃以下でのご使用を推奨します) 若草 寸法(mm)Φ86×120×78 目盛約100mL・150mL・200mL 容量(mL)260 質量(g)110 アズワン品番7-042-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする