台和
台和の 事務用品
台和の その他医療事務用品
リープカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12071826
品番
HS-260-IVO
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,131
販売価格(税別)
¥
1,028
バスケットに入れる
やわらかいシルエットでしっとりなじむ持ち手です。専用シリコンフタ(別売)で飲み物の保温やほこりの混入を防ぎます。さりげない目盛付きです。
材質
メラミン樹脂
耐用温度(℃)
-20〜120(過度の高温、長時間にわたる熱消毒、熱処理後の急冷等は製品劣化を招き食器の寿命を縮めるので、一般的には100℃以下でのご使用を推奨します)
色
オレンジ
寸法(mm)
Φ86×120×78
目盛
約100mL・150mL・200mL
容量(mL)
260
質量(g)
110
アズワン品番
7-042-04