スツール 脚部リングあり L890HG-PBシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12071939 品番 L890HG-PB23
参考基準価格(税別)¥74,600 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

脚まわりをコンパクトにして足元がすっきりしたデザインです。上下昇降レバーは円形ですので、どこからでも握りやすいです。リング付き(L890HG)は高さ900mmのナーステーブルに適しています。

キャスターΦ50mmゴム製 ローズ 材質脚/ナイロン、シェル/樹脂成型品、座面・背/ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×454×713〜915 質量(kg)約12 昇降方式ガスシリンダー式 座面高さ(mm)508〜710 仕様【脚部リング】有 アズワン品番7-1102-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする