オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 事務用品
オカムラ(岡村製作所)の その他医療事務用品
スツール 脚部リングあり L890HG-PBシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12071966
品番
L890HG-PB29
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
脚まわりをコンパクトにして足元がすっきりしたデザインです。上下昇降レバーは円形ですので、どこからでも握りやすいです。リング付き(L890HG)は高さ900mmのナーステーブルに適しています。
キャスター
Φ50mmゴム製
色
アプリコット
材質
脚/ナイロン、シェル/樹脂成型品、座面・背/ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
417×454×713〜915
質量(kg)
約12
昇降方式
ガスシリンダー式
座面高さ(mm)
508〜710
仕様
【脚部リング】有
アズワン品番
7-1102-06
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000