HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12072404 品番 2500-S-Na
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性で、スポーツウェアの様な着心地です。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、両方に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

総丈(cm)67 ウエスト(cm)66〜69 サイズメーカーサイズS(M相当) 袖丈(cm)18 ポケット左右脇(2重構造) バスト(cm)86〜89 材質ポリエステル91%、スパンデックス9% 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)91〜94 ネイビー 形状Vネック(首元) アズワン品番7-119-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする