エグゼクティブチェア RAシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12072569 品番RA-4205(L)BK
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

身体全体をやさしく包み込み、身体にフィットする形状で、長時間使用しても疲れを感じさせません。ロッキングの支点を座前方に設定していますので、重心の移動や座前方部の持ち上がりによる大腿部への圧迫がありません。

背タイプローバック キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し) 昇降方式ガスシリンダー式 材質背・座・肘/成形合板・ウレタンフォーム、脚/アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ) 張地座面/革+抗菌性ビニールレザー、背・肘/抗菌性ビニールレザー 質量(kg)19.2 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)545×500 機能ニーチルトロッキング・背ロック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×740×970〜1050 座面高さ(mm)440〜520 アズワン品番7-1201-13

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする