JUSTイルリガードルスタンド ダンパー・ハンドル付き JIVシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12072578 品番JIVP-4
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ショートフックを採用しており、輸液バッグを4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。

材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂 支柱径(Φmm)上部/16、下部/25 ピンク 寸法(Φ×mm)534×1120〜2030 キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 架数【フック】4本架 質量(kg)4.7 アズワン品番7-1225-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする