ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
回診車 静音タイプ HMシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-1282-03
注文コード
12072700
品番
HM-750-S
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
音の少ないキャスターを使用していますので、静かに移動することが可能です。
パイプ径(Φmm)
25(足)
キャスター
Φ75mmゴム製(対角ストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)
15
高さ(mm)
905(手摺含む)
棚間隔(mm)
275
材質
ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有するステンレス鋼材です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×850
質量(kg)
13
アズワン品番
7-1282-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000