ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
ステンレスワゴン 組立済 レギュラー2段
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12072709
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
組立済みのステンレスワゴンです。
材質
本体/ステンレス(SUS430)
作業面寸法(mm)
447×297(有効)
棚板耐荷重(kg)
20/段
段数
レギュラー2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×310×809
棚間隔(mm)
約440
キャスター
Φ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
アズワン品番
7-1285-01
注意
※棚板高さは後から変更できます(約50mmピッチ)。変更する場合には工具が必要です。
※天板の落下防止用の皿型、フラット型は後から変更できます。変更する場合には工具が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000