HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12072779 品番 2500-L-Wi
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性で、スポーツウェアの様な着心地です。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、両方に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

材質ポリエステル91%、スパンデックス9% 形状Vネック(首元) バスト(cm)97〜102 ヒップ(cm)104〜109 ウエスト(cm)79〜84 袖丈(cm)20 ワイン 肩幅(cm)41 サイズメーカーサイズL(LL相当) 総丈(cm)70 ポケット左右脇(2重構造) アズワン品番7-129-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする