ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
ステンレス静音ワゴン 組立済
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-1290-01
注文コード
12072788
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
組立済みのステンレス静音ワゴンです。走行時に振動や騒音の少ない静音キャスターを使用しています。
棚板有効寸法(mm)
443×293
棚板耐荷重(kg)
20/段
キャスター
Φ75mmエラストマー製(静音強化型・2輪ストッパー付き)
材質
本体/ステンレス(SUS430)
段数
レギュラー2段
棚間隔(mm)
約440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
464×314×846
アズワン品番
7-1290-01
注意
※棚板高さは後から変更できます(約50mmピッチ)。変更する場合には工具が必要です。
※天板の落下防止用の皿型、フラット型は後から変更できます。変更する場合には工具が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000