HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズメーカーサイズXS(S相当) 注文コード12073558 品番2525-XS-Ce
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性で、スポーツウェアの様な着心地です。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、両方に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

形状モックラップ(首元) ヒップ(cm)〜89 バスト(cm)〜84 サイズメーカーサイズXS(S相当) 総丈(cm)65 ライトブルー 肩幅(cm)36 材質ポリエステル91%、スパンデックス9% ウエスト(cm)〜64 ポケット左右脇(2重構造) 袖丈(cm)18 アズワン品番7-143-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする