HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズメーカーサイズS(M相当) 注文コード12073567 品番2525-S-Ce
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性で、スポーツウェアの様な着心地です。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、両方に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

形状モックラップ(首元) ヒップ(cm)91〜94 バスト(cm)86〜89 サイズメーカーサイズS(M相当) 総丈(cm)66 ライトブルー 肩幅(cm)37 材質ポリエステル91%、スパンデックス9% ウエスト(cm)66〜69 ポケット左右脇(2重構造) 袖丈(cm)19 アズワン品番7-143-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする