モバイルPCカート MPC180シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)532×445×880 アズワン品番7-1435-02 注文コード12073619 品番MPC180LP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,400
この商品は寸法・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック製のPCカートです。樹脂製カートなので、軽量で軽く搬送することができます。天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いプラスチックPCカートです。天板は滑り止め加工でパソコンが滑りにくくなっています。オプションの支柱セットと支柱を交換することで、高さを変更できます。

質量(kg)約6.5 棚板有効寸法(mm)438×279×75 ピンク 均等耐荷重(kg)10/段 寸法(mm)532×445×880 棚板間隔(mm)上段300・下段365 材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂 キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き) アズワン品番7-1435-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12073619 MPC180LP 12167577 MPC180LP モバイルPCカート 532×445×880mm ピンク プロシェア(ナビス/アズワン) モバイルPCカート 532×445×880mm ピンク プロシェア(ナビス/アズワン) 1個 20,300 税込22,330 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする