MPC180HW モバイルPCカート MPC180シリーズ ナビス(アズワン) 12073637

MPC180HW モバイルPCカート MPC180シリーズ ナビス(アズワン) 12073637
MPC180HW モバイルPCカート MPC180シリーズ ナビス(アズワン) 12073637
MPC180HW モバイルPCカート MPC180シリーズ ナビス(アズワン) 12073637

モバイルPCカート MPC180シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)532×445×950
内容量1個注文コード12073637品番MPC180HW
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プラスチック製のPCカートです。樹脂製カートなので、軽量で軽く搬送することができます。天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いプラスチックPCカートです。天板は滑り止め加工でパソコンが滑りにくくなっています。オプションの支柱セットと支柱を交換することで、高さを変更できます。

質量(kg)約7棚板有効寸法(mm)438×279×75均等耐荷重(kg)10/段寸法(mm)532×445×950棚板間隔(mm)上段400・下段365材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)アズワン品番7-1435-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする