シュフレQUICK 除菌消臭剤 スプレータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12073908 品番SQ0150002N
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

厚生労働省が感染症対策に推奨する次亜塩素酸ナトリウム単一製剤です。アルコール耐性に強いウイルス等に効果的です。次亜塩素酸ナトリウムでニオイを元から分解します。溶液の成分の安定性しておりく長期保存が可能です。弱アルカリ性のため、様々な場所で使用できます。

タイプスプレータイプ 保存期間(年)3(最大) 容量(mL)350 成分次亜塩素酸ナトリウム安定型(200ppm) アズワン品番7-1567-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする