曜日別特売
9500P-XS-Ro HH WORKS スクラブパンツ RACHEL ロイヤルブルー 9500Pシリーズ Healing Hands 12073917

9500P-XS-Ro HH WORKS スクラブパンツ RACHEL ロイヤルブルー 9500Pシリーズ Healing Hands 12073917
9500P-XS-Ro HH WORKS スクラブパンツ RACHEL ロイヤルブルー 9500Pシリーズ Healing Hands 12073917
9500P-XS-Ro HH WORKS スクラブパンツ RACHEL ロイヤルブルー 9500Pシリーズ Healing Hands 12073917
9500P-XS-Ro HH WORKS スクラブパンツ RACHEL ロイヤルブルー 9500Pシリーズ Healing Hands 12073917
9500P-XS-Ro HH WORKS スクラブパンツ RACHEL ロイヤルブルー 9500Pシリーズ Healing Hands 12073917
9500P-XS-Ro HH WORKS スクラブパンツ RACHEL ロイヤルブルー 9500Pシリーズ Healing Hands 12073917
9500P-XS-Ro HH WORKS スクラブパンツ RACHEL ロイヤルブルー 9500Pシリーズ Healing Hands 12073917
9500P-XS-Ro HH WORKS スクラブパンツ RACHEL ロイヤルブルー 9500Pシリーズ Healing Hands 12073917

HH WORKS スクラブパンツ RACHEL ロイヤルブルー 9500Pシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズS相当
内容量1枚注文コード12073917品番9500P-XS-Ro
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ウエスト総ゴム仕様のヨガスタイルパンツです。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性で、スポーツウェアの様な着心地です。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ポケット数7(前両脇、両ヒップ、両太もも(右側は二重構造))サイズS相当材質ポリエステル91%、スパンデックス9%ロイヤルブルーアズワン品番7-161-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする