甲子化学工業
甲子化学工業の 事務用品
甲子化学工業の その他医療事務用品
アームハンドルシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12074075
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
顔や物を頻繁に触る手に比べて接触頻度の低い腕を利用することで、接触感染のリスクを下げる効果が期待できます。握力の低下などによりドアノブを掴むのが難しい方でも、ドアの開閉が可能です。
質量(g)
190
材質
プラスチック
寸法(mm)
150×110×130
取付け方法
結束バンド
仕様
アームハンドル 左
アズワン品番
7-1692-02
注意
※ドアに対するレバーハンドルの位置で選択してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000