甲子化学工業
甲子化学工業の 事務用品
甲子化学工業の その他医療事務用品
アームハンドルシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12074084
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
顔や物を頻繁に触る手に比べて接触頻度の低い腕を利用することで、接触感染のリスクを下げる効果が期待できます。握力の低下などによりドアノブを掴むのが難しい方でも、ドアの開閉が可能です。
取付け方法
両面テープ
材質
プラスチック
質量(g)
500
寸法(mm)
70×150×250
仕様
アームスライダー
アズワン品番
7-1692-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000