甲子化学工業
甲子化学工業の 事務用品
甲子化学工業の その他医療事務用品
アームハンドルシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
12074100
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
顔や物を頻繁に触る手に比べて接触頻度の低い腕を利用することで、接触感染のリスクを下げる効果が期待できます。握力の低下などによりドアノブを掴むのが難しい方でも、ドアの開閉が可能です。
取付け方法
両面テープ
材質
プラスチック
質量(g)
50
寸法(mm)
100×60×120
仕様
アームスライダー mini
アズワン品番
7-1692-04
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000