HH WORKS スクラブパンツ REBECCA ライトブルー 9560Pシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズメーカーサイズS(M相当) 注文コード12074154 品番9560P-S-Ce
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ウエスト総ゴム+紐調整のイージーパンツ仕様です。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性を持つ4WAY ストレッチの生地を採用しており、スポーツウェアの様な動きやすさです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ライトブルー ヒップ(cm)91〜94 材質ポリエステル91%、スパンデックス9% ポケット数7(前両脇、両ヒップ、両太もも(右側は二重構造)) ウエスト(cm)66〜69 総丈(cm)95 サイズメーカーサイズS(M相当) 股下(cm)74 アズワン品番7-175-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする