HH WORKS スクラブパンツ REBECCA ライトブルー 9560Pシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズメーカーサイズM(L相当) 注文コード12074170 品番9560P-M-Ce
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ウエスト総ゴム+紐調整のイージーパンツ仕様です。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性を持つ4WAY ストレッチの生地を採用しており、スポーツウェアの様な動きやすさです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ライトブルー ヒップ(cm)97〜102 材質ポリエステル91%、スパンデックス9% ポケット数7(前両脇、両ヒップ、両太もも(右側は二重構造)) ウエスト(cm)71〜76 総丈(cm)97 サイズメーカーサイズM(L相当) 股下(cm)74 アズワン品番7-175-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする