※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

直動形電磁弁 オプション・スペアパーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様3位置用 カバー付 ソレノイド 注文コード12074187 品番A15-11510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,200
この商品は仕様46種類から選べます 他の種類を見る
仕様3位置用 カバー付 ソレノイド 種別3、5ポート直動形電磁弁 切換方式- 配管形式- 形式- ポート数- 使用圧力範囲(MPa)- 定格電圧(V)- シール方式- 位置数- 作動方式- 使用流体- ポートサイズ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする