病院用接地タップ Kタイプ 接地 2P 医用プラグ 4個口

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12074267 品番MR7360TD3
参考基準価格(税別)¥17,830 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。

コード長さ(m)3 コンセント仕様接地2P医用プラグ 4個口 寸法(mm)200×120×53 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 アズワン品番7-1944-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする