Provita
Provitaの 事務用品
Provitaの その他医療事務用品
小児用IVスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
7-1948-01
注文コード
12074285
品番
371449
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルで可愛いキャスターを使用した点滴スタンドです。ベース部の径が650mmあり、安定感に優れた設計です。子供が点滴スタンドを持ちながら移動するときにも楽しくなるようなデザインです。
質量(kg)
2.4
寸法(mm)
650×1275〜2020
キャスター径(Φmm)
50
キャスター
飛行機
材質
支柱/アルミニウム、フック・キャスター/PP(ポリプロピレン)
パイプ径(Φmm)
25
耐荷重(kg)
2(フック1個につき)
アズワン品番
7-1948-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000