Provita
Provitaの 事務用品
Provitaの その他医療事務用品
ワンタッチIVスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
7-1992-02
注文コード
12074434
品番
371263
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパーを上げることにより、ワンタッチで昇降が可能です。ベースは安定性の高い5本脚です。
質量(kg)
3.1
寸法(mm)
470×1260〜2100
耐荷重(kg)
2(フック1個につき)
フック
2ヶ用
キャスター径(Φmm)
50
パイプ径(Φmm)
25
材質
本体・フック/ステンレス、フック固定ネジ/アルミニウム
アズワン品番
7-1992-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000