HH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12074459 品番9590S-S-Na
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,740
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ウエスト総ゴム+紐調整+チャック付きのジップフライ仕様です。体にフィットするデザインと、ストレッチ性、速乾性等の利便性を兼ね備えたメンズスクラブパンツです。優れた伸縮性を持つ4WAYストレッチの生地を採用しており、スポーツウェアの様な動きやすさです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ヒップ(cm)89〜94 材質ポリエステル77%、レーヨン18%、スパンデックス5% 股下(cm)75 ウエスト(cm)74〜79 ポケット数6(前両脇、両ヒップ、右太もも(二重構造)) ネイビー 総丈(cm)100 サイズメーカーサイズS(M相当) アズワン品番7-200-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする