PURPLE LABEL スクラブトップス JILL ネイビー 2320シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12074565 品番 2320-XS-Na
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだ伸縮性のある生地を採用しており、滑らかな肌触りとストレッチ性があります。防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、右にはペン等のクリップを掛けられるスリットが3つ、左に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

総丈(cm)67 袖丈(cm)18 材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3% ヒップ(cm)〜91 機能ストレッチ性・ノンアイロン 肩幅(cm)36 ウエスト(cm)〜66 サイズメーカーサイズXS(S相当) ネイビー バスト(cm)〜84 形状Vネック(首元) ポケット左右脇(右/ペン用のスリット3つ、左/コインポケット付き) アズワン品番7-207-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする