カラフルIVスタンド 本体のみ フックなし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12074608 品番371281
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

本体と別売りのカラーフック(-02〜11)を組み合わせる事により、用途に合わせたフック数、色を選択できます。診療科ごと、病棟ごとなど様々な使い分けが可能です。ベースは5本脚で安定性が高いです。フックは4ヶ掛けですが分割できるため、2ケ掛けとしても使用可能です。

質量(kg)2.7 キャスター径(Φmm)50 材質本体/ステンレス 寸法(mm)470×1260〜2100 仕様本体のみ(フックなし) アズワン品番7-2070-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする