Provita
Provitaの 事務用品
Provitaの その他医療事務用品
カラフルIVスタンド用 フックのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12074644
品番
371342
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
寸法(mm)
上部/235×36、下部/235×42
耐荷重(kg)
2/1本
色
グレー
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
フックのみ
アズワン品番
7-2070-05
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000