PURPLE LABEL スクラブトップス JILL グレー 2320シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズメーカーサイズL(LL相当) 注文コード12074757 品番2320-L-Pe
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだ伸縮性のある生地を採用しており、滑らかな肌触りとストレッチ性があります。防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、右にはペン等のクリップを掛けられるスリットが3つ、左に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ヒップ(cm)102〜109 総丈(cm)71 材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3% サイズメーカーサイズL(LL相当) バスト(cm)94〜102 ウエスト(cm)76〜84 袖丈(cm)20 グレー ポケット左右脇(右/ペン用のスリット3つ、左/コインポケット付き) 機能ストレッチ性・ノンアイロン 形状Vネック(首元) 肩幅(cm)41 アズワン品番7-208-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする