PURPLE LABEL スクラブトップス JILL ライトブルー 2320シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズメーカーサイズXS(S相当) 注文コード12074766 品番2320-XS-Ce
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだ伸縮性のある生地を採用しており、滑らかな肌触りとストレッチ性があります。防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、右にはペン等のクリップを掛けられるスリットが3つ、左に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

バスト(cm)〜84 袖丈(cm)18 材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3% 機能ストレッチ性・ノンアイロン 形状Vネック(首元) 肩幅(cm)36 ヒップ(cm)〜91 サイズメーカーサイズXS(S相当) ライトブルー ウエスト(cm)〜66 ポケット左右脇(右/ペン用のスリット3つ、左/コインポケット付き) 総丈(cm)67 アズワン品番7-209-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする