PURPLE LABEL スクラブトップス JILL ライトブルー 2320シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズメーカーサイズM(L相当) 注文コード12074784 品番2320-M-Ce
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだ伸縮性のある生地を採用しており、滑らかな肌触りとストレッチ性があります。防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、右にはペン等のクリップを掛けられるスリットが3つ、左に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

バスト(cm)89〜94 袖丈(cm)19 材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3% 機能ストレッチ性・ノンアイロン 形状Vネック(首元) 肩幅(cm)39 ヒップ(cm)97〜102 サイズメーカーサイズM(L相当) ライトブルー ウエスト(cm)71〜76 ポケット左右脇(右/ペン用のスリット3つ、左/コインポケット付き) 総丈(cm)70 アズワン品番7-209-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする